Univerzální ochrana Krytka W.TEC® WP 600
Univerzální ochrana WP 600, řada W.TEC
KLB-TĚS-WP600-PE-RED-6
Obj. č. 0597600060
EAN 4050642713130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možno použít jako
- Krytku (vnější)
- Zátku (vnitřní)
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 10,6 mm |
Min./max. vnější průměr kužele (d2 / d5) | 6-6,7 mm |
Hloubka zasunutí (h2) | 5,9 mm |
Min./max. vnitřní průměr kužele (d4 / d3) | 4,5-5,3 mm |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Červená |