Univerzální ochrana GPN 610
Univerzální ochrana GPN 610
KLB-GPN610-U 8-YELLOW
Obj. č. 059861008
EAN 4050642631564
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použití jako zátka nebo krytka.
Kuželový tvar je ideální pro vykrytí tolerancí.
Pro utěsnění vyvrtaných otvorů a vnitřních závitů nebo pro ochranu šroubů a vnějších závitů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 17 mm |
Min./max. vnější průměr kužele (d2 / d5) | 11,3-13,1 mm |
Hloubka zasunutí (h2) | 10,0 mm |
Min./max. vnitřní průměr kužele (d4 / d3) | 9,5-11,2 mm |
Vnitřní výška (G) | 10 mm |
Jiná norma | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Žlutá |