Univerzální ochrana GPN 350
Univerzální ochrana GPN 350
KLB-GPN350-I25-NATURE
Obj. č. 0598350025
EAN 4048539827244
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální:
Univerzální použití jako zátky nebo krytky.
Další informace
Použití pro otvory, šrouby, vedení a závity.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (A) | 26 mm |
Jmenovitý průměr (B) | 19,9 mm |
Hloubka zasunutí (H) | 10 mm |
Vnitřní průměr (D) | 17,7 mm |
Vnitřní výška (G) | 12,2 mm |
Jiná norma | GPN 350 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Přírodní |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |