Univerzální nůžky na plech
Univerzální nůžky
UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extra dlouhé čepele se stupňováním po straně
Vhodné pro souvislé, dlouhé a rovné stříhání.
Nerezová střihací hlava
Extrémní odolnost vůči opotřebení pro dlouhou životnost
Robustní bezúdržbová rukojeť z lesklé niklované oceli
Nekorodující, dlouhá životnost
Zahnutá střihací hlava
Manuální vedení přímo přes materiál, bez rizika zranění
Datové listy(X)
Na plech, drátěné pletivo, plastové rošty, elastické a textilní podlahové krytiny, karton, kůži, izolační materiál, fleece
![]() | |
Konstrukce | Levořezný |
Max. řezný výkon u nerezové oceli | 0,8 mm |
Délka (L) | 280 mm |