Univerzální nástroj na odstraňování otřepů Univerzální nástroj na odstraňování otřepů, velký
Nástroj na odstraňování otřepů
OGROTOVAČ 3-19MM
Obj. č. 1952001441
EAN 4062856274468
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čepel z legované wolframové oceli (HRC 75 a vyšší)
Datové listy(X)
| Pohon | 1/4 | 
| Druh vstupu | Šestihran | 
| Min. průměr | 3 mm | 
| Max. průměr | 19 mm | 
| Min. rychlost otáčení | 0 ot/min | 
| Max. rychlost otáčení | 60 ot/min | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 120,000 g |