Univerzální nástrčný klíč pro velikost 7 až 19
Univerzální nástrčný klíč
OŘECH UNIVERZÁLNÍ 7-19MM
Obj. č. 0714121907
EAN 4024835547017
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální použití jako vložka nástrčného klíče velikosti 7 až 19 (3/8")
- Nahrazuje šestihranné klíče, hlavy šestihranných klíčů a otevřené klíče.
- Velká úspora času a prostoru. 54 pružinových úchytů pojme čtvercové a šestihranné hlavy, profily TX, křídlové matice, kulaté skoby a šrouby s okem.
Pozor: Univerzální nástroj, který lze namáhat pouze do maximální hodnoty krouticího momentu. Nástroj nenahrazuje profesionální nástrčný klíč.
Datové listy(X)
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Vhodné pro šířku otvoru klíče | 7–19 mm |
Délka (L1) | 53,5 mm |
Max. točivý moment | 225 Nm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |