Univerzální měřicí přístroj pro automobilový průmysl, mm 50/20
Digitální univerzální měřicí přístroj automob.
DIGITÁLNÍ MULTIMETR MM-50/20
Obj. č. 071553 440
EAN 4046777919677
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje měření, která jsou specificky vyžadována v prostředí vozidla
Kromě konvenčních měření lze provádět také měření rychlosti otáčení, úhlu zavírání a pracovního cyklu.
Měření je možné až do 20 A (pozor: pouze do 50 V!)
Běžné multimetry měří až 10 A, což za určitých okolností nestačí pro moderní vozidla.
Obsah dodávky
- Univerzální měřicí přístroj pro automobilový průmysl
- Měřicí kabely
- Krokosvorky
- Snímač teploty
- Kalibrační list
- Pohotovostní pouzdro
- Uživatelská příručka
Měření je možné pouze do 50 V/AC. Nevhodné pro měření v domácích instalacích a vysokonapěťových systémech v elektrických nebo hybridních vozidlech!
Datové listy(X)
Vozidla s elektrickými systémy 12 V a 24 V.
| Zobrazení | Optický, 3 1/2 číslice, LCD | 
| Min./max. rozsah měření napětí | 0,1 mV/AC-50 V/AC | 
| Min./max. rozsah měření napětí 2 | 1 mV/DC-120 V/DC | 
| Min./max. proud v měřicím rozsahu 2 | 0,01 mA/DC-20 A/DC | 
| Min. rozsah měření napětí 2 | 1 mV/DC | 
| Max. napětí v měřicím rozsahu 2 | 120 V/DC | 
| Min./max. rozsah měření elektrického odporu | 0,1 Ohm-40 MOhm | 
| Min./max. kapacita v měřicím rozsahu | 0,01 nF-100 µF | 
| Automatické vypnutí | Ano | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | 0 - nehodí se | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Označení baterie | 9 V 6LR61 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 1 ks | 
| Délka x šířka x výška | 180 x 84 x 55 mm |