Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální kyselý čistič

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ-CAR WASH 25L

Obj. č. 0893026000

EAN 4068362087868

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální kyselý čistič

Obj. č. 0893026000
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
Odstraňuje znečištění, jako je vodní kámen, zbytky minerálních látek a mýdla, skvrny od rzi, mazivo, rostlinné oleje

Koncentrovaný průmyslový kyselý čistič.


Kombinovaný účinek: Silný odmašťovač + odvápňovač.


Účinné na nánosy minerálů bez koroze kompatibilních povrchů.


Rozpouští oleje, mastnotu a nečistoty ze silnic


Ředění mezi 0 % a 20 % v závislosti na typu a závažnosti poskvrnění. Působí současně na vodní kámen a mazivo, čímž šetří čas a zvyšuje efektivitu.

Upozornění

Může poškodit neošetřené kovy tím, že zanechává povrchovou vrstvu, kterou lze však odstranit leštěním.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíVyvinuto pro prostředí, ve kterém jsou povrchy vystaveny minerálním usazeninám (vodní kámen, usazeniny z tvrdé vody, cement, sůl) a mazivům/olejům (uhlovodíky, silniční usazeniny).
Typické použití
- Mycí boxy, mycí zařízení, rampy, znečištěné stěny (usazeniny vodního kamene + mastnota + stopy uhlovodíků)
- Dlaždice a beton vystavené tvrdé vodě + mastným skvrnám
- Venkovní plochy se smíšenými usazeninami (déšť + znečištění + mastnota)
- Okruhy kotlů a technické sítě, výměníky tepla a znečištěné nádrže
- Univerzální průmyslové čištění (mastnota + minerální usazeniny)
Návod1. Ředění
- Běžná údržba: 5 až 10 % ve vodě.
- Intenzivní čištění / vryté usazeniny: 10 až 20 %.
- Lze použít neředěný pro lokalizované oblasti vysoce odolných nánosů.
2. Aplikace
– Nanášejte štětcem nebo pěnovým nebo sprejovým aplikátorem.
Nechte působit 5 až 10 minut.

Obsah balení

25 l

Chemická báze

Koncentrát na kyselém základě

Barva

Transparentní

Hustota

1,1 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Hmotnost obsahu

27 kg

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při -5°C až 40°C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace