Univerzální kyanoakrylátové vteřinové lepidlo
Univerzální kyanoakrylátové vteřinové lepidlo
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Krátká funkční pevnost pro montážní účely
- Dobré přilnavé vlastnosti na různé povrchy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Dobré zvlhčení podkladu
- Tvrdý lepený spoj
- Mimořádně krátká fixační doba
- Velmi vysoká pevnost
- Dobrá UV stabilita
- Vysoká odolnost proti nízkým a vysokým teplotám
Datové listy(X)
Pro snadné spojování různých dílů.
Lepené povrchy dílů musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a čisté. Lepidlo z nádobky naneste na jednu stranu.
Díly je nutné okamžitě po aplikaci spojit a stlačit k sobě, dokud není dosaženo požadované funkční pevnosti.
| Chemická báze | Kyanakrylát | 
| Barva | 0 - nehodí se | 
| Hustota | 1,05 g/cm³ | 
| Min./max. viskozita | 10-30 mPas | 
| Min./max. doba tuhnutí /podmínky | 1-20 s / podle materiálu | 
| Min./max. pevnost v tahu | 0,1-0,1 N/mm² | 
| Roztažnost | 0 % | 
| Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 0,1 mm | 
| Min./max. teplotní podmínky | -30 až 100 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | 7 až 40 °C | 
| Neobsahuje silikon | 0 - nehodí se | 
| Neobsahuje rozpouštědla | 0 - nehodí se | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 15°C až 30°C | 
| Obsah balení | 47,5 ml | 
| Hmotnost obsahu | 50 g |