Univerzální kotva, AW
Univerzální kotva pro montáž dveřních zárubní, AW
KTV-UNI-AW
Obj. č. 090260 85
EAN 4038898745396
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neviditelná montáž zárubní dveří
Není nutné aplikovat tlak, lepidlo je již nanesené
Vysoce bezpečný spoj při použití s
- Disperzním lepidlem na dřevo D3/D4
- Rychle tuhnoucím lepidlem
- Montážním lepidlem
Svislá montáž a přilepení po celém povrchu i v případě děr vyvrtaných pod úhlem – šroub s kulovou hlavou úhel vyrovná (90–75°)!
Včetně montážních pokynů
AW25
- Optimální přenos síly
- Delší životnost
- Rychlé umístění a spolehlivé vystředění
- Žádné vyhazovací síly
Prosím věnujte pozornost pokynům pro používání lepidel.
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm | 
| Délka (l1) | 89 mm | 
| Délka destičky (a1) | 55 mm | 
| Šířka destičky (b1) | 55 mm | 
| Vnitřní pohon | AW25 | 
| Velikost desky | 55 x 55 mm | 
BIT-AW25-SVÍT.ZELENÁ-1/4IN-L25MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!