Univerzální kostka pro upevnění trubek při instalaci stropů a stoupacích potrubí
Univerzální kostka
UNIVERZÁLNÍ KOSTKA M8
Obj. č. 054398
EAN 4011231451253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
- Pokud potrubí tvoří více než tři trubky, použijte závitovou armaturu se zatloukací kotvou namísto závrtného šroubu s nylonovou kotvou.
- Pro montáž na lištu našroubujte šroub s kladívkovou hlavou na kostku a zavěste jej na lištu.
![]() | |
Délka (L) | 30 mm |
Šířka (B) | 17 mm |
Výška (H) | 19 mm |
Spojovací závit (G1) | M8 |
Závit na výstupu (G2) | M8 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 47,367 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |