Univerzální kompaktní zařízení na montáž ložisek kol
Univerzální kompak. zařízení na montáž ložisek kol
MONTÁŽ.ZAŘÍZ.PRO UNIKOMPAKT.KUL.LOŽISKA
Obj. č. 1952001302
EAN 4250158119529
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít s vřetenem, běžnými hydraulickými válci a pod podlahovým lisem.
Datové listy(X)
Pro univerzální použití u výrobců automobilů, např. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo atd. Pro kompaktní ložiska kol s vnějším kroužkem ložiska od Ø 50 mm do maximálního Ø 80 mm. Vhodné i pro vozidla VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter a MB Sprinter od roku výroby 2007.
| Min. průměr | 50 mm | 
| Max. průměr | 80 mm | 
| Min./max. průměr | 50-80 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 8000,000 g |