Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1

Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1
MULTIFUNKČNÍ KLÍČ-12 V 1

Obj. č. 071516 29

EAN 4056807457000

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1

Obj. č. 071516 29

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Klasický klíč pro skříňový rozváděč s ještě více profily. Včetně řetězu, adaptéru a reverzibilního bitu s profilem PH2 / drážkou, 1,0 x 7 mm.
  • Nová generace klíčů skříňových rozváděčů může pokrýt až 12 systémů zapínání


Profily


  • Vnitřní čtyřhran:5, 6, 7 a 8 mm

  • Vnitřní trojhran:7, 8 a 9 mm

  • Vnitřní šestihran: 1/4 palce a 7 mm

  • Dvoukřídlé: 3, 4 a 5 mm
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Například pro všechny konvenční uzavírací systémy v elektrotechnice, v plynárenských a vodárenských systémech, v klimatizační a ventilační technice, v průmyslu, obchodě atd.

Materiál

Zinkový tlakový odlitek/hliník

Šířka

65 mm

Délka

65 mm

Výška

18 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace