Univerzální klíč 10 v 1
Klíč pro skříňové rozvaděče, 10 v 1
MULTIFUNKČNÍ KLÍČ-10 V 1
Obj. č. 071516 30
EAN 4062856000272
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Osm různých zámkových hlav
- 2cestný rotační mechanismus
- Umožňuje použití ve verzi s pistolovou rukojetí nebo po vzájemném spojení
Profily
- Čtyřhranný unašeč:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2x 1/4 palce
- Trojúhelníkový unašeč:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Vnitřní šestihran: 1/4"
- Dvoukřídlé: 3–5 mm
Datové listy(X)
Pro všechny běžné uzavírací systémy v elektrotechnice, v plynárenských a vodárenských systémech, v klimatizační a ventilační technice, v průmyslu, obchodu a mnoha dalších.
Materiál | 0 - nehodí se |
Šířka | 38 mm |
Délka | 130 mm |
Výška | 38 mm |