Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální impregnační sprej

Impregnační sprej Universal
IMPREGNAČNÍ SPREJ UNIVERSAL

Obj. č. 0893032100

EAN 4050641973696

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální impregnační sprej

Obj. č. 0893032100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro ošetření textilních povrchů proti vodě, olejům a nečistotám
  • Vynikající vodoodpudivost

  • Prodloužená životnost textilií

  • Ochrana proti skvrnám, nečistotám, olejům a tukům

  • Tkanina zůstává pružná a prodyšná

  • Vysoká oděruvzdornost

  • Není nutné tepelné ošetření

  • Bez perzistentních sloučenin fluoru (bez PFOA, PFOS a APEO)
Upozornění

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Stříkejte pouze několik sekund. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje rozpouštědla. Nevhodný na leštěnou kůži a natíranou hladkou kůži. Před aplikací vyzkoušejte na neviditelném místě materiálovou kompatibilitu. Před aplikací překryjte choulostivé plasty a nátěry. Nadbytečný materiál z netextilních povrchů otřete.


Pozor! Dbejte na následující upozornění! Při vdechování může přípravek škodit zdraví! Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách! Stříkejte vždy pouze několik sekund! Rozsáhlý postřik na kožené a textilní výrobky aplikujte pouze ve venkovním prostředí a výrobky nechte řádně uschnout na vzduchu! Uchovávejte mimo dosah dětí!


Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu v nenápadné oblasti. Dodržujte pokyny pro péči výrobce. Nepoužívat na přímém slunci ani na horkém povrchu.


Obsahuje rozpouštědla: nevhodný na vysoce leštěnou kůži a lakovanou hladkou kůži. Před aplikací proveďte předběžný test v nenápadné oblasti, abyste zkontrolovali kompatibilitu materiálu. Před aplikací překryjte choulostivé plasty a nátěry. Odstraňte přebytečný materiál z přilehlých netextilních povrchů, jako jsou nátěry, pryže, těsnění dveří a těsnění oken, PVC nebo akrylové skleněné panely.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Textilní stahovací střechy, markýzy, stínění, stany, batohy, sportovní a pracovní oděvy a různé typy kůže (s výjimkou leštěné kůže a umělé kůže)

Návod

1. Před aplikací si pročtěte poznámky k aplikaci


2. Textilie musí být čistá, suchá a bez mastnoty


3. Impregnační sprej aplikujte ze vzdálenosti asi 15–20 cm


4. Dobře větrejte a po ošetření nechte zcela vyschnout



Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu v nenápadné oblasti. Dodržujte pokyny pro péči výrobce. Nepoužívat na přímém slunci ani na horkém povrchu.

Obsah balení

400 ml

Provedení

Sprej

Pach/vůně

Ovocný

Barva

Bezbarvý

Chemická báze

Fluorouhlíková pryskyřice

Hustota/podmínky

0,678 g/cm³ / při 20°C

Min./max. vzdálenost rozprašování

15-20 cm

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace