Univerzální hydraulické ruční čerpadlo s provozním tlakem 700 bar a hliníkovým pouzdrem
Ruční hydraul. pumpa s hl. pláštěm
HYDRAULICKÉ ČERPADLO-ALU-700BAR
Obj. č. 1952004001
EAN 4046777595390
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonné hydraulické ruční čerpadlo s provozním tlakem vhodné pro náročné aplikace
- Robustní hliníkové pouzdro pro vysokou trvanlivost a odolnost
- Mimořádně kompaktní rozměry s ergonomickým designem pro pohodlnou manipulaci
- Řízený pokles tlaku díky citlivému vypouštěcímu ventilu (ruční kolečko)
Hydraulické ruční čerpadlo je dodáváno bez manometru.
Datové listy(X)
| Spojovací závit (10) | 3/8 | 
| Provozní tlak (20) | 700 bar | 
| Konstrukce (25) | Se šroubovou spojkou | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 4630,000 g | 
| Výška | 20 mm |