Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální ekologický ventilek automobilových pneumatik

Ventilek, univerzální, dovoz
VENTILEK-MET-UNI-(IMPORT)-SW11-11,3X

Obj. č. 087956310

EAN 4048539040537

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální ekologický ventilek automobilových pneumatik

Obj. č. 087956310

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodný pro všechna běžně používaná kola LM

S kotoučkem PA

Upozornění

Doporučený utahovací moment 4–6 Nm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

42 mm

Vhodné pro průměr otvorů ráfku

11,3 mm

Vhodné pro tloušťku ráfků min.

1,8 mm

Vhodné pro tloušťku ráfků max.

4,0 mm

Šířka klíče (SW)

11 mm

Materiál

Mosaz

Povrch

Poniklováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace