Univerzální čistič, typ 60
Univerzální čistič, typ 60
Obj. č. 0892130031
EAN 4050641038241
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychleschnoucí čistič
- Bez obsahu chlorovaných uhlovodíků a aromat
Datové listy(X)
- Pro čištění různých plastů, jako pevné PVC (bílé barvy), dekor, fólií potažených materiálů pro izolaci potrubí, PUR profily a PVC desek z tvrzené pěny a také pro práškově lakované a kovové povrchy ve specializovaných firmách.
- Pro konstrukce oken a dveří, stavbu veletrhů, informačních tabulí, reklamní průmysl, kamenictví a jiný odvětví a řemesel, která pracují s plastem (žlaby, vypouštěcí potrubí atd.).
- Odstraňuje prach, zbytky lepidla z ochranných fólií, voskovky, pryžové pásy, čerstvých zbytků těsnicích materiálů a též cákanců asfaltu.
| Obsah balení | 5 l | 
| Provedení | Kanystr | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Chemická báze | Minerální olej | 
| Hustota/podmínky | 0,71 g/cm³ / při 20°C, EN 542 | 
| Min. bod vzplanutí | -14 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!