Univerzální brašna
Univerzální kapsa s držákem kladiva
UNIVERZÁLNÍ POUZDRO 200X110X290MM
Obj. č. 0715930210
EAN 4046777945447
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvě kožené vnější kapsy na šroubováky, nože a kleště
- Volně se otáčející držák na kladivo z nerezové oceli
- Držák na svinovací metr z nerezové oceli
- Pojistný kroužek pro upevnění nástroje o maximální hmotnost 0,5 kg
- Pryžový pás na vnější straně na psací potřeby a malé šroubováky
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1 680 den) a velurové kožené čalounění na kontaktních površích
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Délka x šířka x výška (L x B x H) | 200 x 110 x 290 mm | 
| Pro šířku pásu | 70 mm | 
| Materiál | Polyester/kůže | 
| Barva | Černá, Šedá | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 380,000 g | 
| Max. povolené zatížení | 4 kg | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!