Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální bimetalový pilový pás jediný pilový pás na všechny práce

PILOVÝ PÁS BIMETALL 13X0,6X1440MM, M

Obj. č. 0602401442

EAN 4045727122051

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální bimetalový pilový pás jediný pilový pás na všechny práce

Obj. č. 0602401442

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální použití pro různé materiály a aplikace.
  • Bimetalové provedení s nosičem z pružinové oceli, ozubení z kobaltové oceli M42.

  • Nový unikátní patentovaný tvar zubů z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1).

  • Pokrývá širokou škálu aplikací a tlouštěk materiálu pouze se 3 typy zubů

  • Zkracuje přípravu a prostoje díky jednoduchému výběru břitu

  • Velmi univerzální: lze použít na pevné materiály, trubky, profily, svazky a kontury.

  • Bezproblémové řezání nejrůznějších materiálů jako konstrukční oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, kovové odlitky, neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) a dokonce i plastů.

  • Zesílená zadní část zubů pro větší odolnost.

  • 2–3x delší životnost než u běžných pilových pásů.

  • Úspora nákladů díky minimálnímu nastavení a prostojům
Upozornění

Hroty zubů M42 zajišťují vysoký stupeň tepelné odolnosti a kvality bez ohledu na použitou řeznou kapalinu.



Víceúčelový pilový pás ZEBRA je velmi agresivní a má vynikající penetrační výkon. Z tohoto důvodu je třeba při používání vzít v úvahu několik bodů:


  • Pilový list musí být správně napnutý, aby nedocházelo k vibraci zubů.

  • Pilový list je třeba při řezání materiálu vést velmi opatrně.

  • Stačí pouze mírný přítlak (cca o 30–40 % menší než u běžných pilových listů), a to zejména při řezání profilů.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka x výška x tloušťka

1440 x 13 x 0,6 mm

Typ zubů

M

Min./max. počet zubů na délkovou jednotku

8-12 ks/palec

Min./max. tloušťka materiálu

2-30 mm

Obráběné materiály

Konstrukční ocel, Nerezová ocel VA, Nástrojová ocel, Litina, Hliník, Měď, Mosaz, Plast

Oblasti použití
Typ pilového listu Typ ozubení Tloušťka materiálu v mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S • •• ••• ••• •
M • •• ••• •• •
L • •• ••• •• •
20 x 0,9 M • •• ••• ••• ••• •• •
L • •• ••• ••• ••• •• •
27 x 0,9 M • • •• ••• ••• ••• •• •
L • ••• ••• ••• ••• •• •
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• •• •
L • •• •• ••• ••• •••
••• = zvláště vhodné, •• = vhodné, • = omezená vhodnost
Převodní pomůcka pro pilové pásy
Všestranná
Víceplošné pilové pásy pro použití s často se měnícími materiály
Výška x tloušťka (v mm) TPI (zubů na palec) Typ ozubení
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace