Univerzální bimetalový pilový pás jediný pilový pás na všechny práce
PASPIL-LI-KOV-S-1735X13X0,9
Obj. č. 0602401731
EAN 4045989486182
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bimetalové provedení s nosičem z pružinové oceli, ozubení z kobaltové oceli M42.
- Nový unikátní patentovaný tvar zubů z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1).
- Pokrývá širokou škálu aplikací a tlouštěk materiálu pouze se 3 typy zubů
- Zkracuje přípravu a prostoje díky jednoduchému výběru břitu
- Velmi univerzální: lze použít na pevné materiály, trubky, profily, svazky a kontury.
- Bezproblémové řezání nejrůznějších materiálů jako konstrukční oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, kovové odlitky, neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) a dokonce i plastů.
- Zesílená zadní část zubů pro větší odolnost.
- 2–3x delší životnost než u běžných pilových pásů.
- Úspora nákladů díky minimálnímu nastavení a prostojům
Hroty zubů M42 zajišťují vysoký stupeň tepelné odolnosti a kvality bez ohledu na použitou řeznou kapalinu.
Víceúčelový pilový pás ZEBRA je velmi agresivní a má vynikající penetrační výkon. Z tohoto důvodu je třeba při používání vzít v úvahu několik bodů:
- Pilový list musí být správně napnutý, aby nedocházelo k vibraci zubů.
- Pilový list je třeba při řezání materiálu vést velmi opatrně.
- Stačí pouze mírný přítlak (cca o 30–40 % menší než u běžných pilových listů), a to zejména při řezání profilů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka x výška x tloušťka | 1735 x 13 x 0,6 mm |
Typ zubů | S |
Min./max. počet zubů na délkovou jednotku | 10-14 ks/palec |
Min./max. tloušťka materiálu | 1-20 mm |
Obráběné materiály | Konstrukční ocel, Nerezová ocel VA, Nástrojová ocel, Litina, Hliník, Měď, Mosaz, Plast |
| Oblasti použití | |||||||||||
| Typ pilového listu | Typ ozubení | Tloušťka materiálu v mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| M | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| L | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| 20 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| L | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 27 x 0,9 | M | • | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||
| L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | |||||
| ••• = zvláště vhodné, •• = vhodné, • = omezená vhodnost | |||||||||||
| Převodní pomůcka pro pilové pásy | ||
| Všestranná | ||
| Víceplošné pilové pásy pro použití s často se měnícími materiály | ||
| Výška x tloušťka (v mm) | TPI (zubů na palec) | Typ ozubení |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |