Univerzální adaptér Pro tester chladicího systému
Univ. adaptér pro tester chl. systému 27–42 mm
ADAPTÉR K TLAKOVACCE PRO EVROP. VOZY
Obj. č. 0853500
EAN 4011231790338
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
1. Gumový adaptér i těsněný otvor musí být zbaven oleje, mastnoty a zbytků glykolu
2. Zatlačte adaptér do otvoru chladiče nebo do expanzní nádrže a utěsněte jej otáčením obou seřizovacích koleček směrem k sobě
3. Připojte tester chladiče
4. Natlakujte chladicí systém ručním čerpadlem na tlak cca 1,3 bar
5. Tlak v chladicím systému nesmí během 10 minut klesnout o více než 0,2 bar.
6. Dojde-li k poklesu tlaku, vyhledejte a odstraňte případné netěsnosti (např. vodní čerpadlo, hadice, těsnění hlav válců)
Pozor: Univerzální adaptér nesmí být nikdy ponořen v chladicí kapalině, protože by to po vypuštění tlaku vedlo k úniku kapaliny na ventilu.