Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben

Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
KAPCSOLÓSZEKRÉNY-KULCS-12IN1

Cikksz. 071516 29

EAN 4056807457000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben

Cikksz. 071516 29
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
Klasszikus kapcsolóbemenet több profillal. Lánccal, adapterrel és megfordítható bit PH2 / hornyolt 1,0 x 7 mm.
  • A kapcsolószekrény-kulcsok új generációja akár 12 zárórendszerhez is megfelelő lehet


Profilok


  • Belső négyszög:5, 6, 7 és 8 mm

  • Belső háromszög:7, 8 és 9 mm

  • Belső hatszög: 1/4" és 7 mm

  • Kétszárnyú: 3, 4 és 5 mm
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Például minden hagyományos zárrendszerhez az elektrotechnikában, gáz- és vízellátó rendszerekhez, légkondicionáló és szellőztető technológiákhoz, ipari, kereskedelmi stb. területen

Anyag

Cink formaöntvény/alumínium

Szélesség

65 mm

Hosszúság

65 mm

Magasság

18 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk