Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben

Univ. vezérlőszekr. kulcs 10 az 1-ben
UNIVERZÁLIS NYITÓKULCS-VILLSZER-SZANITER

Cikksz. 071516 14

EAN 4053479217406

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben

Cikksz. 071516 14
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
10 profil. 2 keresztkulcs. 1 kulcs az összes szokásos zárrendszerhez.
  • 8 sugarú változat: két dugókulcs, mágnessel helytakarékosan összekapcsolva

  • Megfordítható bit: 1,0 x 7 mm horony és PH 2 kereszthorony

  • A kulcs és a megfordítható bit erős nemesacél drótkötéllel összekötve

  • Kiváló minőségű bevonat

  • Könnyű, cink-présöntvény kivitel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Többfunkciós kulcs zárak működtetésére a következő területeken:


  • Épületgépészet: Fűtés, vízszerelés, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, elektrotechnika

  • Gázellátás, vízellátás és elzáró rendszerek
Útmutató

A 8 sugarú kapcsolószekrény kulcs mágnessel helytakarékosan összekapcsolt két csomópontból áll. Különválasztás után is kapcsolódnak egymáshoz egy erős nemesacél drótkötéllel, így nem vesznek el. Az univerzális kulcs két oldala különböző, kiváló minőségű bevonttal rendelkezik (matt és fényes).

Anyag

Cink formaöntvény

Hosszúság

95 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk