Univerzális védősapka W.TEC® WP 600 takarósapka
Univerzális védősapka, WP 600 W.TEC sorozat
Cikksz. 0597600060
EAN 4050642713130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható:
- Sapkaként (kívül)
- Dugóként (belül)
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 10,6 mm |
Min./max. külső kúpátmérő (d2 / d5) | 6-6,7 mm |
Betolási mélység (h2) | 5,9 mm |
Min./max. belső kúpátmérő (d4 / d3) | 4,5-5,3 mm |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Piros |