Univerzális védősapka, GPN 610 Polietilén (PE-LD), sárga
Univerzális védősapka, GPN 610
VÉDŐKUPAK-GPN610-U 8-SÁRGA
Cikksz. 059861008
EAN 4050642631564
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális alkalmazás dugóként vagy sapkaként.
A kúposság ideális a tűrések áthidalásához.
Furatok és belső menetek tömítésére, vagy csavarok és külső menetek védelmére.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 17 mm |
Min./max. külső kúpátmérő (d2 / d5) | 11,3-13,1 mm |
Betolási mélység (h2) | 10,0 mm |
Min./max. belső kúpátmérő (d4 / d3) | 9,5-11,2 mm |
Belső magasság (G) | 10 mm |
Egyéb szabvány | GPN 610 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |