Univerzális védősapka, GPN 350 Polietilén (PE-LD), natúr
Univerzális védősapka, GPN 350
Cikksz. 0598350025
EAN 4048539827244
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú:
Univerzális alkalmazás mint dugó vagy sapka.
További információk
Alkalmas nyílásokhoz, csavarokhoz, vezetékekhez és menetekhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (A) | 26 mm |
Névleges átmérő (B) | 19,9 mm |
Betolási mélység (H) | 10 mm |
Belső átmérő (D) | 17,7 mm |
Belső magasság (G) | 12,2 mm |
Egyéb szabvány | GPN 350 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Természetes |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |