Univerzális tisztítószer, típus: 60
Univerzális tisztítószer, 60-as típus
ALURAGASZTÓ TISZTÍTÓ 60 - 5 L
Cikksz. 0892130031
EAN 4050641038241
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyorsan száradó tisztítószer
- Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és aromás vegyületeket
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Különböző műanyagok, többek között merev PVC (fehér), díszítő műanyagok, rétegelt film és PUR profilok, merev PVC habpanelek, valamint a szakosodott vállalatok által alkalmazott porfestéses és fémfelületek tisztításához.
- Ablak- és ajtógyártáshoz, kiállítások építéséhez, a jelzés- és reklámipar, a kőfeldolgozó ipar, valamint a műanyag-feldolgozó iparág egyéb területei számára (ereszcsatornák, vízelvezető csövek stb.).
- Eltávolítja a port, a védőfóliák után maradó ragasztóanyag-maradványokat, a zsírkrétafoltokat, a guminyomokat, a friss tömítőanyag-maradványokat, valamint a kátrányt és a bitumencseppeket.
Űrtartalom | 5 l |
Tartály | Kanna |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Sűrűség/feltételek | 0,71 g/cm³ / 20 °C, EN 542 |
Min. gyulladáspont | -14 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!