Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs készlet, haszongépjármű 15 részes

Tengely- és hornyos anya kulcs, univ., nehéz kiv.
UNIVERZÁLIS TENGELYANYA KULCS 70-170MM

Cikksz. 1952001281

EAN 4250158153134

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs készlet, haszongépjármű 15 részes

Cikksz. 1952001281
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
Nehéz kivitelű, tengelyanyák és porvédő sapkák le- és felszereléséhez.
  • Használható nyolclapú és hatlapú anyákhoz, hornyos anyákhoz, homlokanyákhoz, kétfuratos gyűrűs anyákhoz, keresztlyukú anyákhoz

  • Meghúzási nyomaték max. 700 Nm


Szállítási terjedelem:


  • 1 db tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs

  • 2 db adapter, kerek, 6 mm

  • 2 db adapter, kerek, 8 mm

  • 2 db adapter, kerek, 10 mm

  • 2 db adapter, négyszögletes, 6 mm

  • 2 db adapter, négyszögletes, 8 mm

  • 2 db adapter, négyszögletes, 10 mm

  • 1 db feszítőlánc

  • 1 db T-nyelű csavarkulcs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Min. fogástartomány

70 mm

Max. befogási tartomány

170 mm

Min./max. befogási tartomány

70-170 mm

Terméktömeg (darabonként)

4700,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk