Univerzális táska
Univerzális kézitáska kalapács tartóval
UNIVERZÁLIS-KEZITÁSKA-200X110X290MM
Cikksz. 0715930210
EAN 4046777945447
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két bőrből készült külső zseb csavarhúzóknak, késeknek és fogóknak
- Nemesacélból készült szabadon mozgó kalapácstartó
- Nemesacélból készült mérőszalag tartó
- Seegeer fogó a maximum 0,5 kg súlyú szerszámok biztosítására
- Gumipánt a külső oldalon tollak és kis csavarozók számára
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült, velúrbőr szegéllyel az érintkezési felületeken
Szerszámok nélkül szállítva.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H) | 200 x 110 x 290 mm |
Szalagszélességhez | 70 mm |
Anyag | Poliészter/bőr |
Szín | Fekete, Szürke |
Terméktömeg (darabonként) | 380,000 g |
Max. teherbírás | 4 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!