Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális tartórendszer

Univerzális tartórendszer, felszerelt
TARTÓRENDSZER-PERFL-UNI-EQUIP-L495MM

Cikksz. 0960060012

EAN 4052703968541

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális tartórendszer

Cikksz. 0960060012
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
Univerzális tartórendszer fokozatmentesen állítható felfogatási szélességgel. A szorítópofák mozgathatók és rögzíthetők a profilsínen. Felszerelt.

Tartórendszer különböző felfogatási szélességekhez


A szorítópofák fokozatmentesen mozgathatók és rögzíthetők a profilsínen.



Nagy teherbírás


Maximális terhelés szorítópofapáronként: 8 kg, statikus terhelés.



Egyénileg bővíthető


A szorítópofapárok külön-külön is kaphatók. A profilsínek a végeiknél egymáshoz csatlakoztathatók



A négyszögletesen perforált rendszerekhez való rögzítés lehetséges (rögzítőkészlet segítségével, cikkszám: 0960050190)

Alkalmazási terület
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

495 mm

Szorítópofa-párok száma

3 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk