Univerzális tartó, mágneses Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és permanens mágnessel
Univ. tartó, E 6,3 (1/4), mágneses gyorscserélő
BITBEFOGÓ-GYCS-MÁGNESES-1/4X1/4-L60MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szupergyors szerszámcsere
A befogópersely enyhe előrenyomása kioldja a reteszelő mechanizmust.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Perselyátmérő (D) | 14 mm |
Pengehossz (L1) | 25 mm |
Hosszúság (L) | 60 mm |