Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható

Kőművesbak, univ., állítható, nagy teherbírású
TARTÓKENGYEL-110KG-(155-310 CM)

Cikksz. 0962980904

EAN 4045989273546

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható

Cikksz. 0962980904
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
Egykezes működtetés

Acélból készült


  • Stabil

Maximális teherbírás 110 kg


  • Nagy terhek támasztásához

155 és 310 cm között változtatható magasság


  • Kompakt, egy kézzel is használható

Mozgatható, rugós kar, 22 cm-es karpálya


  • A rugós rögzítésű mozgó karnak köszönhetően gyorsan megfeszíthető

A 25°-ban elforgatható csúszásbiztos talpak max. 50°-os lejtőn használhatók

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

110 kg

Min./max. hossz

1,55-3,1 m

Max. tetődőlés

50 fok

Terméktömeg (darabonként)

3950,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk