Univerzális szerszámkészlet kofferben 19 részes
Univerzális nyomószerszám-készlet táskával
FÜGGŐCSAPSZEG KINYOMÓ KLT KOFFREBEN
Cikksz. 1952001262
EAN 4250158139770
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- 1x híd menettel
- 1x híd menet nélkül
- 2x tartókar, 500 mm
- 4x imbuszcsavar, M22 x 2,5
- Egyenként 1x nyomócső, átmérő 80/90 x 130 mm, átmérő 80/90 x 42 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, átmérő 65 x 145 mm, átmérő 65 x 42 mm
- 1 adapterlemez (fellépő) nyomóhüvelyek felszereléséhez
- 1x préselt alkatrész, átmérő 65 x 65 mm
- Egyenként 1 db nyomórúd, átmérő 31 x 250 mm, átmérő 31 x 140 mm
- 1 ütőadapter
- 1 koffer
- 1x keményhab formáló betét, 2 darab
A készlet nem tartalmaz pneumatikus hidraulikaszivattyút és hidraulikahenger-készletet
Adatlapok(X)
Univerzális haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági- és építőgépek, üzem építés, gépészet
Max. befogási szélesség | 295 mm |
Max. befogási tartomány | 500 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 36700,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!