Univerzális szerszámkészlet Flex szíjak ki- és beszereléséhez univerzális, 8 darab.
Tool Flex készlet, 8 db-os
ÉKSZÍJ-SZERELŐ-KÉSZLET-8-RÉSZES
Cikksz. 1952003090
EAN 4046777682939
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szíjak gyors és pontos cseréje
- A szét- és összeszerelő szerszámok nagy választékának köszönhetően több munkaterületen használható
- A szíjtárcsa és a szíj nem sérül meg
- Minimális erőfeszítés
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 2042,000 g |
Szélesség | 270 mm |
Hosszúság | 377 mm |
Magasság | 87 mm |