Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális szerelőtámasz

Univerzális szerelőtámasz
SZERELŐTÁMASZ-(145-290CM)

Cikksz. 0962980850

EAN 4038898392095

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális szerelőtámasz

Cikksz. 0962980850
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
Univerzális szerelési segédeszköz, mely olyan esetekben is használható, ha a szerelési munkát egy személy végzi, és a munkavégzés megkönnyítésének nagyon hasznos eszköze.
  • Egyszerűen használható

  • Rendkívül biztonságos

  • Robusztus kivitel

  • Egykezes működtetés

  • Fokozatmentesen állítható

  • Automatikus előtolás

  • A gömbcsuklók és a csúszásmentes gumilapok lehetővé teszik az akár 50°-os tetőhajláshoz illeszkedő ferde beállítást
Alkalmazási terület
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gipszkarton lemezek/lámpák szerelése, porvédő fal felállítása, stb.

Teherbírás

60 kg

Min./max. hossz

145-290 cm

Max. tetődőlés

50 fok

Terméktömeg (darabonként)

1870,000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelési segédeszköz, kicsi

SZERELŐTÁMASZ-(65-110CM)

Univerzális szerelési segédeszköz korlátozott távolságok közötti munkákhoz.
x 1 db
Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható

TARTÓKENGYEL-110KG-(155-310 CM)

Egykezes működtetés
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk