Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális szarufa-szelemen összekötő

Szarufa tartólemez, univerzális
FAÖSSZEKÖTŐ

Cikksz. 0681210010

EAN 4024835585484

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális szarufa-szelemen összekötő

Cikksz. 0681210010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egymást keresztező fagerendák húzó rögzítése eltakart területeken (pl. szarufa támasz, torokgerenda felfüggesztés)
  • A vízszintes irányú erőhatások elnyeléséhez

  • 2 vagy 4 szarufa-szelemen összekötőt kell alkalmazni kötésenként, a terheléstől függően

  • 2 szarufa-szelemen összekötőt kell átlósan, egymással ellentétesen elhelyezni, hogy a terhelés központosan hasson

  • Univerzális, azaz, balos és jobbos is lehet

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-14/0105

Megjegyzés

Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.

Alkalmazási terület

Európai műszaki engedély ETA-14/0105

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szarufa-szelemen összekötők faszerkezetnél használatosak, például alátétlécek rögzítéséhez, a szél szívóerejének elnyeléséhez, torokgerendák felfüggesztéséhez vagy teherviselő szerkezeteknél a gerendák elcsavarodás elleni védelméhez.

Útmutató

Jóváhagyott kötőelemek:


Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm

Szélesség x magasság x mélység

35 x 210 x 35 mm

Vastagság

2 mm

Kivitel

Univerzális típus

Furatátmérő nJ melléktartóban/nH főtartóban

5 / 5 mm

Furatok száma nJ melléktartóban + nH főtartóban

6 + 7 darab

Tömeg

104 g

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Engedély

ETA-14/0105

Mélység

35 mm

Anyagmegnevezés

S250GD

Anyagszabvány

DIN EN 10346:2009

Magasság mm 2 szarufa-szelemen összekötő kötésenként (átlósan)
Fa min. szélessége 60 mm
4 szarufa-szelemen összekötő kötésenként (átlósan)
Fa min. szélessége 80 mm
Gyűrűsszegek Szegek száma/kötés Max. F1 Gyűrűsszegek Szegek száma/kötés Max. F1
170 4,0 x 40 4 x 4 = 16 3,4 4,0 x 40 8 x 4 = 32 6,8
210 4 x 6 = 24 4,6 8 x 6 = 48 9,2
250 4 x 8 = 32 5,6 8 x 8 = 64 11,2
Terhelési táblázatok a Würth univerzális szarufa-szelemen összekötőhöz
Terhelhetőség kN-ban kötésenként két szarufa-szelemen összekötő esetén
Cikksz. Formátum
(mm)
Gyűrűsszegek
Alkatrészek
száma
Terhelhetőség F1
Gyűrűsszegek
4x40 mm
Acél
0681 170 010 35x170x35 4 + 5 12,30 kN 6,62 kN
0681 210 010 35x210x35 6 + 7 18,90 kN 6,62 kN
0681 250 010 35x250x35 8 + 9 25,40 kN 6,62 kN
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X40MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X50MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X75MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 250 db