Univerzális rajztű Rögzítőcsavarral
Univerzális rajztű
ÁLLÍTHATÓ JELÖLŐ KARCTŰ-(0-200MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nemesacél
- Ideális párhuzamos vonalak és körök kijelöléséhez
- Műanyag tasakkal
Adatlapok(X)
Használható előrajzoláshoz és bekarcoláshoz különböző anyagfelületeken, pl. fémek, műanyagok és hasonló anyagok.
Előrajzolási pontosság | 0,1 mm |
Max. hossz mérési tartomány | 200 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!