Univerzális nemesacél hullámcső
Nemesacél hullámcső, univerzális
GÉGECSŐ-ROZSDAMENTES-DN20
Cikksz. 0886000053
EAN 4038898452584
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerű és biztonságos kapcsolat létrehozása dugaszolható csavarral vagy alakító készülékkel
- DVGW rendszer tanúsítvány szerinti bevizsgált biztonság (nemesacél hullámcső, szerelvény, hollandi anya, tömítés)
- Tekercsen. Egyedi hosszúságúra rövidíthető, kevesebb a hulladék
Adatlapok(X)
Univerzális felhasználás ivóvizes, fűtési és napenergia-rendszerekhez (pl. a kazán és a tárolótartály közötti csatlakozásokhoz)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A4, 1.4404 |
DN névleges szélesség | DN 20 |
Tekercshossz | 15 m |
Min./max. hőállóság | -250 eddig: 600 °C |
Üzemi nyomás a DVWG szerint | 10 bar |
Max. üzemi nyomás | 18 bar |
Üzemi nyomás feltétel | 20 °C-os közeghőmérsékleten |
Hajlítási sugár | 30 mm |
Falvastagság | 0,30 mm |
Belső átmérő (d1) | 19,7 mm |
Külső átmérő (d2) | 25,0 mm |
Ellenőrző jel | DVGW |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!