Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális kompakt kerékcsapágy-leszedő

Univerzális kompakt kerékcsapágy-leszedő
UNIVERZÁLIS KERÉKAGYLESZEDŐ KÉSZÜLÉK

Cikksz. 1952001302

EAN 4250158119529

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális kompakt kerékcsapágy-leszedő

Cikksz. 1952001302
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
Kompakt kerékcsapágyak gyors, pontos és sérülésmentes szerelése
  • Használható tengellyel, valamint a szokásos hidraulikahengerekkel, valamint talpnyomás alatt.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális használatra személygépkocsi-gyártók számára, pl. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo stb. 50 mm - maximum 80 mm-es külső csapágygyűrűkkel rendelkező kompakt kerékcsapágyakhoz. Szintén használható az alábbi típusokhoz: VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter és MB Sprinter (2007-től).

Min. átmérő

50 mm

Max. átmérő

80 mm

Min./max. átmérő

50-80 mm

Terméktömeg (darabonként)

8000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk