Univerzális kocka Csövek csatlakoztatására mennyezeten és emelőcsövön végzett szereléshez
Univerzális kocka
SZERELŐKOCKA-M8XM8


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Háromnál több cső esetén használjon menetes szárat és beütődübelt a nejlon dübeles tőcsavar helyett.
- Sínbe szereléshez kalapácsfejű csavar a kockához és a sínbe történő beakasztáshoz.
![]() | |
Hosszúság (L) | 30 mm |
Szélesség (B) | 17 mm |
Magasság (H) | 19 mm |
Csatlakozómenet (G1) | M8 |
Kihajtási menet (G2) | M8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 58,300 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |