Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális kinyomópisztoly

Kinyomópisztoly, univerzális, pneumatikus
KINYOMÓ PISZTOLY

Cikksz. 0891030

EAN 4050641567925

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális kinyomópisztoly

Cikksz. 0891030
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
Egykomponensű tömítő és ragasztó anyagokhoz
  • Bármilyen egykomponensű tömítő és ragasztóanyag használatához

  • 310 ml-es alumínium, műanyag, vagy papírkartus, ill. 360 ml-es zsákos ki-szerelésű anyagokhoz is

  • Alkalmas szóráshoz, tömítő és ragasztóanyag kinyomásához

  • A termék különböző kinyomócsúcsokkal alkalmazható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Fekete

Max. űrtartalom

360 ml

Anyag

Fém

Max. nyomás

8 bar

Min. űrtartalom

310 ml

Hosszúság

460 mm

Min. nyomás

6 bar

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk