Univerzális kapcsolószekrény kulcs 9 az 1-ben
Univerzális kapcsolószekrény kulcs, 9 az 1-ben
UNIVERZÁLIS ELEKTR.SZEKRÉNY KULCS-9IN1
Cikksz. 071516 23
EAN 4049557485775
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lánccal, adapterrel és kettős PH 2 bittel/ hornyolt 1,0 x 7,0 mm
Adatlapok(X)
Minden hagyományos zárszerkezethez a villanyszerelési rendszerekben, gáz- és vízellátó rendszerekhez, légkondicionáló és szellőztető technológiákhoz, ipari és sok más területen.
Anyag | Cink formaöntvény |
Szélesség | 92 mm |
Hosszúság | 96 mm |