Univerzális kampó
Tömítőgyűrű-eltávolító szerszám
TÖMÍTÉSKISZEDŐ-90°-L240MM
Cikksz.
071555 332
EAN 4056807140476
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
Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság | 240 mm |
Kivitel | 90° |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |