Univerzális szegecs, laposfejű
Általános szegecs, laposfejű, alumínium/alumínium
POPSZEGECS
ZEBRA
Cikksz.
091404850
EAN 4011231857123
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
Hüvely: Alumínium. Tüske: Alumínium
Univerzális szegecs a szegecstest széles kiterjesztésével
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Alumínium |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 18,0 mm |
Perselyhossz (l3) | 15 mm |
Fejátmérő (dk ) | 9,8 mm |
Fejhossz (k1) | 1,9 mm |
Min./max. befogási tartomány | 1,0-4,0 mm |
Min./max. furatátmérő | 5,0-5,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 900 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1150 N |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |