Univerzális hőmérő
Betonhőmérő
BETONHŐMÉRŐ-(-50°C-150°C)
Cikksz. 0993997049
EAN 4038898280323
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy pontosságú
- Átkapcsolható Celsius és Fahrenheit között
- Tartás funkció
- Felbontás: -19,9° és 199,9° között 0,1°, egyébként 1°
- Pontosság: ±1 °C (2 °F) -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) esetén, egyébként több mint ±2 °C (±4 °F)
Adatlapok(X)
Min./max. hőmérséklet mérési tartomány | -50 eddig: 200 °C |
Szélesség | 35 mm |
Hosszúság | 140 mm |
Próbahossz | 120 mm |
Akkumulátor megnevezése | LR754 |
Lekapcsoló automatika | 15 perc |
Terméktömeg (darabonként) | 44,000 g |