Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális görgős zsámoly

Univerzális görgős zsámoly
UNIVERZÁLIS SZÁLLÍTÓKOCSI

Cikksz. 071593 95

EAN 4038898186106

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális görgős zsámoly

Cikksz. 071593 95
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
Az univerzális görgős zsámoly igazi problémamegoldó burkolóknak, költöztető cégeknek, bútorkészítőknek, ácsoknak, asztalosoknak, stb.

Rendkívül robusztus konstrukció


A 18 mm vastag többrétegű bükk furnérlap a négy tartósan rögzített műanyag bolygókerékkel együtt akár 500 kg-os terhek szállítását is lehetővé teszi



Csúszásmentes


A különleges bevonat megakadályozza, hogy a szállított tárgyak csúszkáljanak

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

600 mm

Mélység

350 mm

Magasság

145 mm

Teherbírás

500 kg

Anyag

Multiplex bükk

Kerék anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk