Univerzális gépi dugókulcs, 1/2"-os
Gépi dugókulcs készlet, 1/2"-os, 11 db-os
UNIVERZÁLIS-DUGÓKULCS-KLT-1/2-11DB
Cikksz. 1952001460
EAN 4062856019144
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hibás és lekerekített csavarkötések csúszásmentes megfogását a felületi érintkezés teszi lehetővé, ellentétben a piacon általában kapható szabványos pontérintkezéses típusokkal
- A csavarok és az anyák újrafelhasználhatók maradnak
- Érintetlen csavarkötésekhez is használható
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően (CrMo)
- 1/2"-os meghajtású ütvecsavarozóhoz
- Továbbá 22 mm-es hatszög csatlakozással szűk helyekhez, és átmenő dugókulcsként való használatra
- Hatlapú, nyolclapú, kettős hatlapfejű és külső TX csavarkötésekhez
- Átmenő furattal, így alkalmazható menetes csapokhoz és lengéscsillapító szerelvényekhez
- Nincs felmelegedési fázis a vékony csavarfejekben való használathoz a nagyobb oldási nyomaték érdekében
Adatlapok(X)
Alkatrészek száma | 11 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 900,000 g |