Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú
Univerzális fúrószár, MFD-S hengeres szár
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D6-L200-WL135MM
Cikksz. 0641206020
EAN 4050641970305
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még váltakozva, különböző anyagokba történő fúrás esetén is
- Univerzálisan alkalmazható
- Üreges téglák törésbiztos fúrása
- Rendkívül precíz pontfúrás
- Kiváló fúrási eredmények fémekben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Átmérő (Ø) | 6 mm |
Hosszúság | 200 mm |
Munkahossz | 135 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Szerszámbefogó típusa | Hengeres szár |