Univerzális fúrószár, MFD-S Plus
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM
Cikksz. 0641236011
EAN 4050641970565
 
				 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzális használatra nagyon alkalmas
- Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat
- Pontos fúrás
- Kiváló fúrási eredmény fémben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Menesztőtüske ütésleállító funkcióval
A rövidített szerelőhornyok alkalmasak az SDS-plushoz, kalapácsfúrókban megakadályozzák az ütvefúrásra történő használatot, még akkor is, ha véletlenül bekapcsolják az ütvefúró mechanizmust, ezáltal megakadályozva a fúró károsodását.
PGM bevizsgált
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Fúró (cikksz. 0641231035) furat létrehozásához fúró-süllyesztéssel együtt (cikksz. 0650641316) AMO®-Therm Mini távtartó szerelő rendszerhez
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
| Átmérő (Ø) | 6 mm | 
| Hosszúság | 110 mm | 
| Munkahossz | 50 mm | 
| Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont | 
| Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont | 
| Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont | 
| Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont | 
| Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |